Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sv 42U 800mm Wide Perforated Split Rear Doors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sv 42U 800mm Wide Perforated Split Rear Doors Bild 1
APC Netshelter Sv 42U 800mm Wide Perforated Split Rear Doors Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR712480
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR712480
EAN/GTIN:
     731304302322
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Netshelter Sv 42U 800mm Wide Perforated Split Rear Doors

AR712480 Features

  • NetShelter SV, 42HE, 800 mm breit, zweiteilige perforierte, rückseitige Tür
  • Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
  • Beinhaltet : Door handle , Door key , Doors , Installation guide

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1889mm , 188.9cm
    • Maximale Breite: 310mm , 31.0cm
    • Maximale Tiefe: 19mm , 1.9cm
    • Nettogewicht: 22.45kg
    • Versandgewicht: 26.57kg
    • Höhe für Versand: 1989mm , 198.9cm
    • Breite für Versand: 534mm , 53.4cm
    • Tiefe für Versand: 149mm , 14.9cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: NetShelter Sv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,49*
€ 484,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,95*
€ 458,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,68*
€ 414,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR712400
ab € 301,22*
Ähnlich
APC
AR712107
ab € 330,27*
Ähnlich
APC
AR7100G
ab € 329,28*
Ähnlich
APC
AR7201A
ab € 130,92*
Ähnlich
APC
AR7103
ab € 258,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.