Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
APC NetShelter ValueLine 42U 1070mm Deep Split Side Panel (Qty 2)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-AR7302
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
AR7302
EAN/GTIN:
0731304226598
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
APC NetShelter VL 42U 1070mm Deep Side Panel Qty 2
Abmessungen
Nettogewicht: 14.63 KG
Maximale Höhe: 935.00 mm
Maximale Breite: 966.00 mm
Maximale Tiefe: 13.00 mm
Versandgewicht: 19.50 KG
Versandhöhe: 1030.00 mm
Versandbreite: 1080.00 mm
Versandtiefe: 150.00 mm
Farbe: Schwarz
Conformance
Begutachtung: EIA-310-D
Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS,REACH: Contains No SVHCs
... >
APC
>
IT Racks & Zubehör
>
NetShelter VL
Weitere Suchbegriffe:
Rack Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,74*
€ 390,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,58*
€ 363,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,07*
€ 323,76
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10-32 Hardware Kit
APC
AR8005
ab € 60,41*
Zubehör
17" Keyboard Drawer Black
APC
AR8126ABLK
ab € 320,00*
Zubehör
19" Rotating Keyboard Drawer Black
APC
AR8127BLK
ab € 486,02*
Zubehör
APC Cable Management Arm
APC
AR8129
ab € 130,92*
Zubehör
APC Cable Management Rings (Qty. 5 Large and 5 Small Rings)
APC
AR8113A
ab € 71,26*
Zubehör
APC NetShelter SX 42U 1070mm Deep Split Side Panels Black Qty 2
APC
AR7301
ab € 296,04*
Zubehör
APC NetShelter SX 42U 600mm Wide Perforated Split Doors Black
APC
AR7100
ab € 310,76*
Zubehör
APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3100
ab € 1.373,11*
Zubehör
APC Netshelter SX Roof Fan Tray 208-230 VAC
APC
ACF502
ab € 326,78*
Zubehör
Fixed Shelf - 50lbs/23kg, Black
APC
AR8105BLK
ab € 86,35*
Zubehör
Horizontal Cable Organizer 1U
APC
AR8425A
ab € 60,69*
Zubehör
Horizontal Cable Organizer 1U w/brush strip
APC
AR8429
ab € 54,68*
Zubehör
Horizontal Cable Organizer 2U
APC
AR8426A
ab € 64,92*
Zubehör
HORIZONTAL Cable ORGANIZER 2U W/Cable FINGERS
APC
AR8427A
ab € 76,45*
Zubehör
HORIZONTAL Cable ORGANIZER 2U W/PASS THROUGH HOLES
APC
AR8428
ab € 65,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen