Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Cable Management Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Cable Management Arm Bild 1
APC Cable Management Arm Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8129
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8129
EAN/GTIN:
     0731304003557
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

APC Cable Management Arm

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.45 KG
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 6.00 mm
  • Maximale Tiefe: 457.00 mm
  • Versandgewicht: 0.55 KG
  • Versandhöhe: 51.00 mm
  • Versandbreite: 64.00 mm
  • Versandtiefe: 483.00 mm
  • Farbe: Aluminium Finish
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,50*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 319,81*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 488,02*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 71,61*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.168,12*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 297,65*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 311,63*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.372,26*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.683,55*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.273,23*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 310,24*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.625,54*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.017,52*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,66*
Zubehör
APC
AR8105BLK
ab € 85,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.