Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KoldLok Integral Raised Floor Grommet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC KoldLok Integral Raised Floor Grommet Bild 1
APC KoldLok Integral Raised Floor Grommet Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7720
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7720
EAN/GTIN:
     0731304259985
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC KoldLok Integral Raised Floor Grommet (Qty. 10)

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.68 KG
  • Maximale Höhe: 41.00 mm
  • Maximale Breite: 279.00 mm
  • Maximale Tiefe: 210.00 mm
  • Versandgewicht: 7.73 KG
  • Versandhöhe: 337.00 mm
  • Versandbreite: 216.00 mm
  • Versandtiefe: 432.00 mm
  • Anzahl Palletten: 30.00

Conformance

  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Suchbegriffe: Airflow Management
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,61*
€ 1.253,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,39*
€ 1.249,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,47*
€ 1.214,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,55*
€ 1.178,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,34*
€ 1.123,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR7740
ab € 1.365,37*
Ähnlich
APC
AR7730
ab € 1.231,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.