Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power-Saving Back-UPS 700VA, 230V, BS1363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power-Saving Back-UPS 700VA, 230V, BS1363 Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS 700VA, 230V, BS1363 Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS 700VA, 230V, BS1363 Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BE700G-UK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE700G-UK
EAN/GTIN:
     731304268345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Power-Saving Back-UPS 700VA, 230V, BS1363

  • APC Back-UPS, 405 Watts
  • Eingang Eingang 230V / Ausgang 230V
  • Inklusive: Inklusive: Software-CD, Telefonkabel, Benutzerhandbuch
  • Energiesparende USV, 8 Ausg., 700 VA
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 405 Watt / 700 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 63 Hz
  • Andere Ausgangsspannungen: 220
  • Topology: Standby
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (4) BS 1363 (Netzausfallschutz), (4) BS 1363 (Überspannungsschutz)
  • Toleranz Ausgangsspannung: +/- 5% static and 100% load step
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 5 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart: British BS1363A
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • Input voltage range for main operations: 180 - 266V
  • Maximaler Eingangsstrom: 10A
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 16 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: RBC17
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Control panel: LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 310 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
  • Datenleitungsschutz: Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ-11-Stecker),Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker)
  • Stecker: (Typ G 3-polig (UK)
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 89.00 mm
  • Maximale Breite: 224.00 mm
  • Maximale Tiefe: 311.00 mm
  • Nettogewicht: 6.93 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-9000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-9000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 40.00 dBA
    Conformance
  • Begutachtung: CE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz,3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
  • Equipment Protection policy: Lebenslang:50000 £
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: apc ups 700va, apc ups, ups, Back-UPS ES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.