Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 650VA 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS 650VA 230V Bild 1
APC Back-UPS 650VA 230V Bild 1
APC Back-UPS 650VA 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BK650EI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BK650EI
EAN/GTIN:
     0731304219781
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Back-UPS 650VA 230V

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 400 Watt / 650 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 400 Watt / 650 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 2 Meter
  • Input voltage range
    for main operations: 180 - 260V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 160 - 282V

Kommunikation & Management

  • Control panel: LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 320 Joule
  • Datenleitungsschutz: Analog phone line for phone/fax/Modem/DSL (RJ-45 connector)

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 165.00 mm
  • Maximale Breite: 91.00 mm
  • Maximale Tiefe: 284.00 mm
  • Nettogewicht: 6.03 KG
  • Versandgewicht: 7.31 KG
  • Versandhöhe: 494.00 mm
  • Versandbreite: 185.00 mm
  • Versandtiefe: 415.00 mm
  • Verpackungseinheit: 1.00
  • Gewicht der Verpackungseinheit: 16.09 Pfund (lbs.)
  • Farbe: Beige
  • SCC-Codes: 1073130421978 8

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 5 - 95%
  • Operating Elevation: 0-9000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 95%
  • Storage Elevation: 0-4500 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA

Conformance

  • Begutachtung: A-Tick,C-Tick,CE,GOST,NEMKO
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Equipment Protection policy: Lebenslang: 100000 €,Lebenslang: 50000 £
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, apc ups 650va, apc ups, ups, Back-UPS CS
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BK350EI
ab € 96,31*
Ähnlich
APC
BK500EI
ab € 120,84*
Ähnlich
APC
BE400-GR
ab € 97,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.