Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power Saving Back-UPS Pro 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power Saving Back-UPS Pro 1500 Bild 1
APC Power Saving Back-UPS Pro 1500 Bild 1
APC Power Saving Back-UPS Pro 1500 Bild 2
APC Power Saving Back-UPS Pro 1500 Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BR1500G
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR1500G
EAN/GTIN:
     731304268772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Power Saving Back-UPS Pro 1500

  • APC Back-UPS Pro, 865 Watts / 1500 VA, Eingang 120V / Ausgang 120V , extended runtime model
  • Inklusive: Software-CD, USB-Kabel, Benutzerhandbuch
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 865 Watt / 1500 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 120V
  • Effizienz bei voller Ladung: 88.0%
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50 Hz,60 Hz
  • Topology: Line-Interactive
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (5) NEMA 5-15R (Netzausfallschutz), (5) NEMA 5-15R (Überspannungsschutz)
  • Effizienz bei halber Last: 86%
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 120V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart: NEMA 5-15P
  • Kabellänge: 1.83 Meter
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 8 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: APCRBC124
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 354 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 10% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung: verzögerungsfrei
  • Datenleitungsschutz: Schutz für Kabel-Modems/Videosysteme,Netzwerkverbindung - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker)
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 301.00 mm
  • Maximale Breite: 112.00 mm
  • Maximale Tiefe: 380.00 mm
  • Nettogewicht: 12.1 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-9000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
    Conformance
  • Begutachtung: FCC Teil 15 Class B,NOM,TUV,UL 1778
  • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Equipment Protection policy: Lebenslang:150000 US$
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Back-UPS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,84*
€ 505,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,67*
€ 504,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,94*
€ 491,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,03*
€ 483,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,88*
€ 442,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BR1500G-FR
ab € 365,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.