Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS PRO BR900G-GR USV - 900VA, 5x Schuko, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS PRO BR900G-GR USV - 900VA, 5x Schuko, USB
APC Back-UPS PRO BR900G-GR USV - 900VA, 5x Schuko, USB
APC Back-UPS PRO BR900G-GR USV - 900VA, 5x Schuko, USB
APC Back-UPS PRO BR900G-GR USV - 900VA, 5x Schuko, USB
APC Back-UPS PRO BR900G-GR USV - 900VA, 5x Schuko, USB
APC Back-UPS PRO BR900G-GR USV - 900VA, 5x Schuko, USB
APC Back-UPS PRO BR900G-GR USV - 900VA, 5x Schuko, USB
APC Back-UPS PRO BR900G-GR USV - 900VA, 5x Schuko, USB
Artikel-Nr.:
     C1189-BR900G-GR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR900G-GR
EAN/GTIN:
     731304286912
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Sicherheit durch Notstrom
Eine APC Back-UPS PRO verfügt über einen integrierten Akku, der dafür sorgt, dass alle angeschlossenen Geräte, wie NAS, Router, Modem und Medienbox, auch bei einem Stromausfall weiter funktionieren. Darüber hinaus kann diese APC-Notstromversorgung über den USB-Anschluss auch ein NAS oder einen PC rechtzeitig automatisch herunterfahren. Nützlich, wenn die APC-Ups fast leer sind. Dies verhindert Ausfallzeiten, Schäden an Geräten und Datenverlust.

Sicherheit und Komfort
Darüber hinaus schützt diese sichere APC Back-UPS PRO wertvolle Geräte vor Spannungsspitzen, die beispielsweise durch Blitzeinschläge verursacht werden. Mit diesen USVs können Sie sowohl Ihre Strom- als auch Ihre Netzwerkverbindungen (1 Gbit) sichern. Da die APC Back-UPS PRO außerdem mit einem LCD-Bildschirm ausgestattet ist, ist sie einfach zu bedienen.

Versicherung
Trotz des hohen Risikos von Blitzeinschlägen und Überspannungen hat APC volles Vertrauen in seine Produkte und bietet diese APC Back-UPS an:
- Geräteschutzversicherung von 150.000 Euro

Verlängern Sie die Lebensdauer
Die interne Batteriekartusche (APCRBC123) kann vom Benutzer einfach, sicher und selbstständig ausgetauscht werden. Dies ohne dass der APC BR900G-GR oder angeschlossene Geräte ausgeschaltet werden müssen. Auf diese Weise können Sie die Lebensdauer der APC Back-UPS einfach und kostengünstig verlängern.

Garantieverlängerung
Die Werksgarantie des BR900G-GR beträgt 3 Jahre und kann mit dem APC Service Pack (WBEXTWAR3YR-SP-01) auf 6 Jahre erweitert werden.

Sparen Sie Betriebskosten
Die USV ist mit einem AVR ausgestattet, der die Batterielebensdauer verlängert und die Laufzeit maximiert, indem niedrige und hohe Spannungen korrigiert werden, ohne die Batterie zu entladen. Darüber hinaus verfügt die Notstromversorgung über 5 batterie- und überspannungsgeschützte Ausgänge. Die PowerChute Serial Shutdown-Software und ein USB-Kabel (Typ B auf Typ A) sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Green Premium
Dieses Label steht für das Engagement von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht die Einhaltung der neuesten Vorschriften, Transparenz über Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.

Green Premium:
- Steht für ein energieeffizientes Produkt, das unseren Kunden hilft, ihre CO2-Reduktionsziele zu erreichen und gleichzeitig Energiekosten zu sparen. Die Energieeffizienz dieses Produkts liegt mindestens 10 % über dem Marktdurchschnitt.

- Bietet Einblick in die Umweltauswirkungen des Produkts. Diese Daten sind rund um die Uhr über das digitale Produktumweltprofil verfügbar, siehe https://checkaproduct.se.com/

- Verpflichtet sich zur minimalen Verwendung gefährlicher Stoffe im Rahmen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (RoHS/REACh) und darüber hinaus.

Stromsparende Back-UPS Pro 900, 230 V

Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf Stufen, die für Ihre Ausrüstung geeignet sind.

Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen auf Datenleitungen.

Das alphanumerische Display zeigt Systemparameter sowie Warnungen an.

Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Wichtige Parameter zum USV-Status auf einen Blick: Mehrere Statusanzeigen mit Balkendiagrammen zu Last- und Batteriezustand.
Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.

Energiesparfunktionen schalten automatisch Peripheriegeräte ab, wenn das Master-System, normalerweise ein PC, in den Standby-Modus geht oder heruntergefahren wird. Die Stromversorgung der Peripheriegeräte wird sofort wieder hergestellt, sobald das Master-System wieder aktiviert oder eingeschaltet wird.

Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt

Verlängert die Lebensdauer und Überbrückungszeit von Batterien durch Korrektur von Unterspannungen ohne Entladen der Batterie.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
382 mm
Gewicht:
10730 g
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
337 mm
Verpackungshöhe:
487 mm
Paketgewicht:
12410 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
157 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
4.6 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
16.3 min
Batterielebensdauer (max.):
5 Jahr(e)
Akkuladezeit:
8 h
Automatischer Batterietest:
Ja
Kaltstart:
Ja
Batteriepatrone Wechsel:
APCRBC123
Nachhaltigkeitszertifikate:
Green Premium
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.83 m
Display-Typ:
LCD
Zertifizierung:
REACH, PEP, EOLI
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
0.9 kVA
Ausgangsleistung:
540 W
Eingangs-Betriebsspannung (min):
156 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
300 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz:
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung:
Ja
Anstieg der Energiemenge:
613 J
Haltezeit (min.):
8 ms
Haltezeit (max.):
10 ms
Effizienz:
97.4 %
Geräuschpegel:
45 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen:
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Mitgelieferte Kabel:
Telefon (RJ-11)
Betriebsanleitung:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Software:
PowerChute Personal Edition
AC-Steckertypen:
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge:
5 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge:
5
USB Anschluss:
Ja
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.