Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS PRO BR900MI USV - 6x C13-Ausgang, USB, 900VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS PRO BR900MI USV - 6x C13-Ausgang, USB, 900VA
APC Back-UPS PRO BR900MI USV - 6x C13-Ausgang, USB, 900VA
APC Back-UPS PRO BR900MI USV - 6x C13-Ausgang, USB, 900VA
APC Back-UPS PRO BR900MI USV - 6x C13-Ausgang, USB, 900VA
APC Back-UPS PRO BR900MI USV - 6x C13-Ausgang, USB, 900VA
APC Back-UPS PRO BR900MI USV - 6x C13-Ausgang, USB, 900VA
APC Back-UPS PRO BR900MI USV - 6x C13-Ausgang, USB, 900VA
APC Back-UPS PRO BR900MI USV - 6x C13-Ausgang, USB, 900VA
APC Back-UPS PRO BR900MI USV - 6x C13-Ausgang, USB, 900VA
APC Back-UPS PRO BR900MI USV - 6x C13-Ausgang, USB, 900VA
APC Back-UPS PRO BR900MI USV - 6x C13-Ausgang, USB, 900VA
APC Back-UPS PRO BR900MI USV - 6x C13-Ausgang, USB, 900VA
Artikel-Nr.:
     C1189-BR900MI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR900MI
EAN/GTIN:
     731304346944
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Sicherheit durch Notstrom
Die APC Back-UPS PRO BR900MI verfügt über einen integrierten Akku, der dafür sorgt, dass alle angeschlossenen Geräte, wie PC, NAS, Router, Modem und Medienbox, auch bei einem Stromausfall weiter funktionieren. Darüber hinaus kann diese APC-Notstromversorgung über den USB-Anschluss auch ein NAS oder einen PC rechtzeitig automatisch herunterfahren. Nützlich, wenn die APC-Ups fast leer sind. Dies verhindert Ausfallzeiten, Schäden an Geräten und Datenverlust.

Sicherheit und Komfort
Darüber hinaus schützt diese sichere APC Back-UPS PRO wertvolle Geräte vor Spannungsspitzen, die beispielsweise durch Blitzeinschläge verursacht werden. Mit diesen USVs können Sie sowohl Ihre Strom- als auch Ihre Netzwerkverbindungen (1 Gbit) sichern. Da die APC Back-UPS PRO außerdem mit einem LCD-Bildschirm ausgestattet ist, ist sie einfach zu bedienen.

Versicherung
Trotz des hohen Risikos von Blitzeinschlägen und Überspannungen hat APC volles Vertrauen in seine Produkte und bietet diese APC Back-UPS an:
- Geräteschutzversicherung von 150.000 Euro

Verlängern Sie die Lebensdauer
Die interne Batteriekartusche (APCRBC164) kann vom Benutzer einfach, sicher und selbstständig ausgetauscht werden. Dies ohne dass der APC BR900MI oder angeschlossene Geräte ausgeschaltet werden müssen. Auf diese Weise können Sie die Lebensdauer der APC Back-UPS einfach und kostengünstig verlängern.

Garantieverlängerung
Die Werksgarantie des BR900MI beträgt 3 Jahre und kann mit dem APC Service Pack (WBEXTWAR3YR-SP-01) auf 6 Jahre erweitert werden.

Sparen Sie Betriebskosten
Der BR900MI verfügt über einen anpassbaren AVR, der die Batterielebensdauer verlängert und die Laufzeit maximiert, indem niedrige und hohe Spannungen korrigiert werden, ohne die Batterie zu entladen. Darüber hinaus verfügt die USV über Greenmode, einen smarten Stromsparmodus, der Effizienz und Schutz optimal vereint. Darüber hinaus verfügt die Notstromversorgung über 6 batterie- und überspannungsgeschützte Ausgänge. Die PowerChute Serial Shutdown-Software und ein USB-Kabel sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Green Premium
Dieses Label steht für das Engagement von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht die Einhaltung der neuesten Vorschriften, Transparenz über Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.

Green Premium:
- Steht für ein energieeffizientes Produkt, das unseren Kunden hilft, ihre CO2-Reduktionsziele zu erreichen und gleichzeitig Energiekosten zu sparen. Die Energieeffizienz dieses Produkts liegt mindestens 10 % über dem Marktdurchschnitt.

- Bietet Einblick in die Umweltauswirkungen des Produkts. Diese Daten sind rund um die Uhr über das digitale Produktumweltprofil verfügbar, siehe https://checkaproduct.se.com/

- Verpflichtet sich zur minimalen Verwendung gefährlicher Stoffe im Rahmen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (RoHS/REACh) und darüber hinaus.
Weitere Informationen:
Breite:
91 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
7100 g
Verpackungsbreite:
440 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
255 mm
Paketgewicht:
8000 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batterielebensdauer (max.):
5 Jahr(e)
Akkuladezeit:
12 h
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Automatischer Batterietest:
Ja
Kaltstart:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Green Premium
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.83 m
Kühlung:
Passiv
Display-Typ:
LCD
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
0.9 kVA
Ausgangsleistung:
540 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
176 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
294 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Output Frequenz:
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung:
Ja
Stromstärke (maximal):
10 A
Reaktionszeit:
12 ms
ECO-Modus:
Ja
Geräuschpegel:
45 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen:
Netzwerk
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Mitgelieferte Kabel:
USB-Kabel
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.