Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS 700VA, 230V, AVR, Schuko Sockets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy UPS 700VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Bild 1
APC Easy UPS 700VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Bild 1
APC Easy UPS 700VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Bild 2
APC Easy UPS 700VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Bild 3
APC Easy UPS 700VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BVX700LI-GR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BVX700LI-GR
EAN/GTIN:
     731304404583
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR,Schuko Sockets

BVX700LI-GR Eigenschaften

  • APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR,Schuko Sockets
  • USV mit Batteriesicherung und Überspannungsschutz für Elektronik und Computer
  • Beinhaltet: User manual

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen:
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Eigenschaften

Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost-Funktion:
Verlängert die Lebensdauer und Überbrückungszeit von Batterien durch Korrektur von Unterspannungen ohne Entladen der Batterie.

Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen:
Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.

Schlankes Design:
Das schlanke, moderne Gehäuse kann senkrecht oder waagerecht aufgestellt werden. Auch eine Wandmontage ist möglich. Es passt in jede technische Umgebung oder in Privathaushalte.

Unterstützt Kaltstart:
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Verfügbarkeit

Leistungsfähige Sicherheitsfunktionen:
Schützen Sie Ihre Home UPS vor Überlasten, Netzüberspannungen, Kurzschlüssen, Installationsfehlern und Batterieschäden infolge von Unterspannungen.

Intelligente Batterieverwaltung:
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Benachrichtigung bei Batterieausfall:
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Schutz

USV-Systeme und Überspannungsschutz:
Die Ausgänge liefern reichlich Autonomiezeit für Netzwerk-Gateways und andere wichtige Geräte. So ist auch bei einem Stromausfall der Internetzugang noch für mehrere Stunden funktionsfähig.

Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz:
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.

Steuerung

Warntöne:
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

LED-Anzeigen:
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 360 Watt / 700VA
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisiert
    • Topologie: Standby
    • Art der Wellenform: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
    • Transfer Time : 6 ms typical : 10 ms maximum
  • Eingang
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
    • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb: 140 - 300 (230 V) ACV
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
    • Eingangsleistungsfaktor bei Volllast: 0.51
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Bleisäurebatterie
    • Typische Aufladezeit: 8Stunde(n)
    • Nominale Batteriespannung: 12 V
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 1 - 2
    • Battery Volt Amp Stunde Kapazität: 75
  • Kommunikation & Management
    • Steuerkonsole: LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
    • Steuerungspanel: Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 273Joule
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 138mm, 13.8cm
    • Maximale Breite: 98mm, 9.8cm
    • Maximale Tiefe: 310mm, 0.0cm
    • Nettogewicht: 4.2kg
    • Versandgewicht: 4.5kg
    • Höhe für Versand: 222mm, 22.2cm
    • Breite für Versand: 142mm, 14.2cm
    • Tiefe für Versand: 346mm, 34.6cm
    • Farbe: Schwarz
    • SCC Codes: 10731304404481
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 (non-condensing) %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
    • Storage Elevation: 0 - 3000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 40.0dBA
    • Schutzklasse: IP20
  • Conformance
    • Begutachtung: CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
    • Equipment protection policy: Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BVX1200LI
ab € 100,83*
Ähnlich
APC
BVX1200LI-GR
ab € 100,97*
Ähnlich
APC
BVX1600LI
ab € 130,40*
Ähnlich
APC
BVX1600LI-GR
ab € 130,70*
Ähnlich
APC
BVX2200LI
ab € 174,88*
Ähnlich
APC
BVX2200LI-GR
ab € 167,91*
Ähnlich
APC
BVX700LI
ab € 70,87*
Ähnlich
APC
BVX900LI
ab € 82,13*
Ähnlich
APC
BVX900LI-GR
ab € 81,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.