Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, IEC Sockets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, IEC Sockets Bild 1
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, IEC Sockets Bild 1
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, IEC Sockets Bild 2
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, IEC Sockets Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BX2200MI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BX2200MI
EAN/GTIN:
     731304410836
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, IEC Sockets

BX2200MI Eigenschaften

  • APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, IEC Sockets
  • USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
  • Beinhaltet: User manual

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen:
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Marketing features

Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz:
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt

Verfügbarkeit

Automatischer Selbsttest:
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Intelligente Batterieverwaltung:
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Benachrichtigung bei Batterieausfall:
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Schutz

Ausgänge nur mit Überspannungsschutz:
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.

Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz:
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.

Steuerung

Warntöne:
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

LED-Anzeigen:
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 1.2kWatt / 2.2kVA
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisiert
    • Topologie: Standby
    • Art der Wellenform: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
    • Transfer Time : 6 ms typical : 10 ms maximum
  • Eingang
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
    • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb: 140 - 300 (230 V) ACV
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
    • Eingangsleistungsfaktor bei Volllast: 0.54
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Bleisäurebatterie
    • Typische Aufladezeit: 8Stunde(n)
    • Nominale Batteriespannung: 12 V
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 1 - 2
  • Kommunikation & Management
    • Datenschnittstelle (n): USB
    • Steuerkonsole: LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
    • Steuerungspanel: Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 273Joule
    • Data Line Protection: RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet-Schutz
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 190mm, 19.0cm
    • Maximale Breite: 140mm, 14.0cm
    • Maximale Tiefe: 390mm, 0.0cm
    • Nettogewicht: 10.3kg
    • Versandgewicht: 11.3kg
    • Höhe für Versand: 297mm, 29.7cm
    • Breite für Versand: 235mm, 23.5cm
    • Tiefe für Versand: 495mm, 49.5cm
    • Farbe: Schwarz
    • SCC Codes: 10731304410833
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 (non-condensing) %
    • Operating Elevation: 0 - 914.4Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
    • Storage Elevation: 0 - 914.4Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 40.0dBA
    • Schutzklasse: IP20
  • Conformance
    • Begutachtung: CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
    • Equipment protection policy: Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Weitere Suchbegriffe: apc ups2200va, apc ups, ups, Back-UPS ES
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BX1200MI
ab € 119,62*
Ähnlich
APC
BX1200MI-GR
ab € 125,17*
Ähnlich
APC
BX1600MI
ab € 158,08*
Ähnlich
APC
BX1600MI-GR
ab € 163,43*
Ähnlich
APC
BX2200MI-GR
ab € 204,56*
Ähnlich
APC
BX750MI
ab € 78,34*
Ähnlich
APC
BX750MI-GR
ab € 85,81*
Ähnlich
APC
BX950MI
ab € 94,63*
Ähnlich
APC
BX950MI-GR
ab € 100,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.