Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS BX750MI USV – 750VA, 4x C13, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS BX750MI USV – 750VA, 4x C13, USB
APC Back-UPS BX750MI USV – 750VA, 4x C13, USB
APC Back-UPS BX750MI USV – 750VA, 4x C13, USB
APC Back-UPS BX750MI USV – 750VA, 4x C13, USB
APC Back-UPS BX750MI USV – 750VA, 4x C13, USB
APC Back-UPS BX750MI USV – 750VA, 4x C13, USB
APC Back-UPS BX750MI USV – 750VA, 4x C13, USB
APC Back-UPS BX750MI USV – 750VA, 4x C13, USB
APC Back-UPS BX750MI USV – 750VA, 4x C13, USB
APC Back-UPS BX750MI USV – 750VA, 4x C13, USB
APC Back-UPS BX750MI USV – 750VA, 4x C13, USB
Artikel-Nr.:
     C1189-BX750MI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BX750MI
EAN/GTIN:
     731304410799
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Sicherheit durch Notstrom
Eine APC Back-UPS verfügt über einen eingebauten Akku, der dafür sorgt, dass alle angeschlossenen Geräte, wie PC und NAS, aber auch Ihr WLAN-Internet (Router + Modem) auch bei einem Stromausfall weiterhin funktionieren. Darüber hinaus kann diese APC-Notstromversorgung über den USB-Anschluss auch ein NAS oder einen PC rechtzeitig automatisch herunterfahren. Nützlich, wenn die APC-Ups fast leer sind. Dies verhindert Ausfallzeiten, Schäden an Geräten und Datenverlust.

Sicherheit und Komfort
Darüber hinaus schützt diese sichere APC Back-UPS durch sind überspannungsgeschützte Ausgänge, die wertvolle Geräte vor Spannungsspitzen schützen, die beispielsweise durch Blitzeinschläge verursacht werden. Dank des 1-GB-Netzwerk-Datenleitungs-Überspannungsschutzes schützt die USV auch Ihre Ethernet-Datenleitung (Internetkabel) und die daran angeschlossenen Geräte vor „Hintertür“-Spannungsspitzen, und das alles ohne Einbußen bei der Internetgeschwindigkeit. Aufgrund des lüfterlosen Designs ist es außerdem besonders leise.

Akkulaufzeit
Die voraussichtliche Akkulaufzeit können Sie ganz einfach in der Laufzeitgrafik ablesen, die Sie zwischen den Produktbildern finden. Sie können ganz einfach erkennen, wie lange die USV bei einer bestimmten Last Notstrom liefert.

Verlängern Sie die Lebensdauer
Der interne Akku (RBC17) kann ausgetauscht werden. Auf diese Weise können Sie die Lebensdauer der APC Back-UPS BX750MI einfach und kostengünstig verlängern.

Garantieverlängerung
Die Werksgarantie des BX750MI beträgt 2 Jahre und kann mit dem APC Service Pack (WBEXTWAR3YR-SP-01A) auf 5 Jahre erweitert werden.

Versicherung
Trotz des hohen Risikos von Blitzeinschlägen und Überspannungen hat APC volles Vertrauen in seine Produkte und bietet diese APC Back-UPS an:
- Geräteschutzversicherung von 50.000 Euro

Sparen Sie Betriebskosten
Die USV ist mit einem AVR ausgestattet, der die Batterielebensdauer verlängert und die Laufzeit maximiert, indem niedrige und hohe Spannungen korrigiert werden, ohne die Batterie zu entladen. Darüber hinaus verfügt die Notstromversorgung über 4 batterie- und überspannungsgeschützte Ausgänge. Die PowerChute Serial Shutdown-Software und ein USB-Kabel sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.


Automatische Spannungsregulierung (AVR)
Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf für Ihre Geräte geeignete Niveaus.

Überspannungsschutzgeräte
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen auf Datenleitungen.

PowerChute Serial Edition Betriebssystemkompatibilität
Diese Software unterstützt zahlreiche Betriebssysteme und Prozessoren.

USB-Verbindung
Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.

Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Tiefe:
355 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
5400 g
Verpackungsbreite:
197 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Verpackungshöhe:
250 mm
Paketgewicht:
5900 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
8.5 min
Batterielebensdauer (max.):
2 Jahr(e)
Akkuladezeit:
6 h
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Kompakt
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.2 m
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Zertifizierung:
CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
0.75 kVA
Ausgangsleistung:
410 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
300 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
230 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz:
0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung:
10 %
Automatische Spannungsregulierung:
Ja
Anstieg der Energiemenge:
273 J
Reaktionszeit:
6 ms
Eingangs-Leistungsfaktor:
0,63
Geräuschpegel:
40 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Warnung bei geringer Batterie
Mitgelieferte Kabel:
Eingangskabel
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Port-Typ:
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Weitere Suchbegriffe: apc ups 750va, ups, apc ups
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.