Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA
Artikel-Nr.:
     C1189-EPWUPS30KH6PS
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPWUPS30KH6PS
EAN/GTIN:
     731304424178
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Grau
Ausgangskapazität:
30 kVA
Eingangs-Betriebsspannung (max):
380 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
384 V
Anzahl der Eingangs-Phasen:
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen:
3
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.221,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.598,17*
€ 10.231,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.520,21*
€ 10.139,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.317,76*
€ 9.898,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.231,10*
€ 9.795,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.221,94*
€ 9.784,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.