Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack Cable Manager Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy Rack Cable Manager Kabelmanagementtafel
APC Easy Rack Cable Manager Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     C1189-ER7DCM
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7DCM
EAN/GTIN:
     731304428404
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
500 g
Gewicht:
500 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.