Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ERC301BD1HPS Rack-Kühlgerät Schwarz 42U Eingebautes Display LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ERC301BD1HPS Rack-Kühlgerät Schwarz 42U Eingebautes Display LCD
APC ERC301BD1HPS Rack-Kühlgerät Schwarz 42U Eingebautes Display LCD
Artikel-Nr.:
     C1189-ERC301BD1HPS
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ERC301BD1HPS
EAN/GTIN:
     731304404002
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Gehäusefarbe:
Schwarz
Kühlleistung in Watt (max):
28200 W
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
LCD
Rack-Kapazität:
42U
Anzahl Lüfter:
6 Lüfter
Befeuchtungsfunktion:
Ja
Aufwärmfunktion:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
208-230 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Anzahl der Eingangs-Phasen:
1
Verpackungsbreite:
1160 mm
Verpackungstiefe:
730 mm
Verpackungshöhe:
2180 mm
Paketgewicht:
217500 g
Breite:
300 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
182000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.257,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.568,34*
€ 9.006,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.501,03*
€ 8.926,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.336,28*
€ 8.730,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.269,80*
€ 8.651,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.257,53*
€ 8.636,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.