Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Hyperpod Window - Window Rail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Hyperpod Window - Window Rail Bild 1
APC Hyperpod Window - Window Rail Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-FS-WI-1002-B
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-WI-1002-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Hyperpod Window - Window Rail

FS-WI-1002-B Features

  • HyperPod Fenster - Fensterschiene
  • Verstellbarer Rahmen: Durch den Teleskoprahmen lässt sich der Pod an verschiedene Umgebungen anpassen
  • Montage: Einfache Montage statt baulicher Maßnahmen – reduziert die Arbeitskosten durch Verkürzung der Installation
  • Installation des kompletten Pods: Reduziert die Installationsdauer durch Fertigstellung des kompletten Pods mit Einhausung sowie Daten- und Energieverteilung im Werk
  • Flexible Konfiguration: Kompatibel mit zahlreichen Komponenten für Kühlung und Einhausung sowie Daten- und Energieverteilern

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 75mm , 7.5cm
    • Maximale Breite: 140mm , 14.0cm
    • Maximale Tiefe: 1170mm , 117.0cm
    • Nettogewicht: 24.0kg
    • Versandgewicht: 25.0kg
    • Höhe für Versand: 118mm , 11.8cm
    • Breite für Versand: 154mm , 15.4cm
    • Tiefe für Versand: 1384mm , 138.4cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,19*
€ 403,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,03*
€ 399,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,21*
€ 383,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
FS-RF-3006-U
ab € 407,40*
Ähnlich
APC
FS-WI-1003-B
ab € 63,28*
Ähnlich
APC
FS-WI-1001-U
ab € 73,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.