Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC MGE Galaxy 3500 10kVA 400V, Start-Up 5X8 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 8000 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
APC MGE Galaxy 3500 10kVA 400V, Start-Up 5X8 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 8000 W
APC MGE Galaxy 3500 10kVA 400V, Start-Up 5X8 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 8000 W
Artikel-Nr.:
     C1189-G35T10KHS
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G35T10KHS
EAN/GTIN:
     731304272199
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
APC MGE Galaxy 3500, 8000 Watts / 10 kVA,Eingang 400V 3PH / Ausgang 400V 3PH.

Inklusive: Halteklammern, Software-CD, Installationsanleitung, Network Management Card, Lieferung mit installierten Stromversorgungsmodulen, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Einrichtungsservice, Benutzerhandbuch.


- Parallelschaltung möglich
Mehrere Module können parallel geschaltet werden, um den Anforderungen an Kapazität oder Redundanz gerecht zu werden
- Zwei Netzeingänge
Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
- Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.


Availability
- Zwei Netzeingänge
Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
- Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
- Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
- Innovative elektrische Funktionen
Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
- Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
- Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
- Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.


Verwaltbarkeit
- Integrierte Web-/SNMP-Verwaltung
Vollständig funktionsfähiges, komfortables Management über einen Web-Browser oder ein Netzwerkmanagement-System.
- Umgebungsüberwachung
Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen.
- LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
- Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
259000 g
Paketgewicht:
290000 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-111
Ausgangskapazität:
10 kVA
Ausgangsleistung:
8000 W
Eingangsfrequenz:
40/70 Hz
Stromstärke (maximal):
14 A
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Geräuschpegel:
43.3 dB
Ausgang Anschlüsse:
1 x 4-wire (3PH + G) 1 x 5-wire (3PH + N + G) 1 x Screw Terminals
Eingang Verbindungstyp:
5-wire (3PH + N + G)
Abmessungen (BxTxH):
523 x 838 x 1491 mm
Ausgang Spannung (Note):
+/- 5%
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
650 x 1062 x 1643 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.598,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5.598,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.851,42*
€ 6.963,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.801,20*
€ 6.903,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.663,00*
€ 6.738,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.605,14*
€ 6.670,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.598,09*
€ 6.661,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.