Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Galaxy Vm 200 Kva Ups Parallel 400-400 V With Backfeed Protection, Start Up 5X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Galaxy Vm 200 Kva Ups Parallel 400-400 V With Backfeed Protection, Start Up 5X8 Bild 1
APC Galaxy Vm 200 Kva Ups Parallel 400-400 V With Backfeed Protection, Start Up 5X8 Bild 1
APC Galaxy Vm 200 Kva Ups Parallel 400-400 V With Backfeed Protection, Start Up 5X8 Bild 2
APC Galaxy Vm 200 Kva Ups Parallel 400-400 V With Backfeed Protection, Start Up 5X8 Bild 3
APC Galaxy Vm 200 Kva Ups Parallel 400-400 V With Backfeed Protection, Start Up 5X8 Bild 4
APC Galaxy Vm 200 Kva Ups Parallel 400-400 V With Backfeed Protection, Start Up 5X8 Bild 5
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-GVMPB200KHS
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVMPB200KHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Galaxy Vm 200 Kva Ups Parallel 400-400 V With Backfeed Protection, Start Up 5X8

GVMPB200KHS Features

  • Trockenkontakteingänge: Vom Benutzer konfigurierbare Eingänge ermöglichen die Überwachung von Alarmen anderer Systeme über den Controller des Stromsystems.
  • Trockenkontaktausgang: Bietet eine Fernbenachrichtigung bei Fehlern mit der APC Umgebungsüberwachungseinheit bzw. dem -system.
  • ECOnversion Modus: Betriebsmodus, der eine sehr hohe Effizienz während des Batterieladevorgangs sicherstellt sowie eine Regelung Leistungsfaktors und der Ausgangsspannung (Class 1) ermöglicht.
  • Integriertes Netzwerkmanagement: Für die umfassende Fernüberwachung und -steuerung der USV. Ermöglicht die Überwachung entfernter USV-Systeme über einen Webbrowser oder ein Standard-Netzwerkmanagementsystem.
  • Interner Netzeingangsfilter: Verbessert den Schutz der Systeme gegen Stromanomalien.
  • Lithium-Ionen-Batterie: Lithium-Ionen-Batterien bieten eine doppelt so lange Lebensdauer wie eine typische Bleisäure-Batterie und sind klein, leicht und umweltfreundlich.
  • Unterstützung für Modbus RS-485 und Modbus TCP: Ermöglicht Fernüberwachung und Anbindung an StruxureWare™ Data Center Expert, Gebäude-Managementsysteme oder andere Systeme anderer Anbieter.
  • Vorinstallierte Staubfilter: Schützt die USV in rauen Umgebungen.
  • Kabelzugang oben und unten (Standard): Dank der hohen Flexibilität liegt die Entscheidung beim Kunden – und das ohne zusätzliche Kosten.

Komfort

Austauschbare Batterien:
Ermöglicht das schnelle Hinzufügen von zusätzlicher Autonomiezeit oder den Austausch vorhandener Batteriemodule. Installierte Module werden automatisch vom System erkannt.

Mit Rollen:
Sorgt für einfache Handhabung bei der Installation.

Kabeleintritt oben und unten:
Ermöglicht die Kabelzuführung von oben oder unten, ohne dafür zusätzliche Schränke einzusetzen. Das spart Stellfläche und ermöglicht flexiblere Installationen.

Inklusive 5x8-Startup-Service:
Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie

Verfügbarkeit

Modulare Batterien:
Ermöglicht den Austausch von Batterien, ohne den Wartungs-Bypass zu nutzen, während die Verfügbarkeit und der Schutz der Last aufrecht erhalten werden

Innovative elektrische Funktionen:
Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad

Flexibilität bei der Auswahl von Energiespeichern:
Das Angebot an konventionellen geschlossenen und modularen Batterien sowie die verschiedenen Ladeverfahren ermöglichen die Anpassung an spezielle Anforderungen.

Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden:
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.

Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden:
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen

Flexibles Design:
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen.

Gesamtbetriebskosten

Hohe Effizienz:
Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung

ECOnversion Modus:
Betriebsmodus, der eine sehr hohe Effizienz während des Batterieladevorgangs sicherstellt sowie eine Regelung Leistungsfaktors und der Ausgangsspannung (Class 1) ermöglicht.

Korrektur des Eingangsstromfaktors:
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Großer Eingangsspannungsbereich:
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

Robuster Betrieb:
Keine Einschränkung der Ausgangsleistung in kW bei Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius.

Sicherheit

Interner Netzeingangsfilter:
Verbessert den Schutz der Systeme gegen Stromanomalien.

Erdbebensichere Ausführung:
Die Vollstahlgehäuse erfüllen die Anforderungen der IBC-Norm für den Einsatz in Erdbeben-Risikozonen der Stufe 2+.

Steuerung

LCD-Touchscreen:
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von farbigen Texten und Übersichtsschaltbildern.

LED-Statusanzeigen:
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.

Funktionsschema:
Erlaubt direkten Zugriff auf den USV-Status.

Integriertes Netzwerkmanagement:
Für die umfassende Fernüberwachung und -steuerung der USV. Ermöglicht die Überwachung entfernter USV-Systeme über einen Webbrowser oder ein Standard-Netzwerkmanagementsystem.

Kompatibel zu StruxureWare Central:
Unterstützt die zentrale Verwaltung mit InfraStruXure Central.

Service-Möglichkeiten

Frontzugriff für Wartungsarbeiten:
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

Mehrere Service-Level:
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.

Nachhaltigkeit

EU CoC für USV:
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

ENERGY STAR für USV:
Mit ihrem sehr guten Wirkungsgrad gehört die USV zu den besten 25 Prozent im Markt, wie unabhängige Tests ergeben haben

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Ausgangsleistungskapazität: 180.0 KWatt / 200.0 kVA
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 180.0 KWatt / 200.0 kVA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 400V 3PH
    • Neutrales Ausgangsstrom: 289A
    • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 2 %
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50/60 Hz +/-1 Hz
    • Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert): 50/60 Hz +/-1 Hz
    • Andere Ausgangsspannungen: 380, 415
    • Last-Scheitelfaktor/Crest Factor: Unbegrenzt
    • Topologie: Online-Doppelwandlung
    • Art der Wellenform: Sinuswelle
    • Überlastbetrieb: 10 Minuten bei 125% und 60 Sekunden bei 150%
    • THD Ausgangsspannung: < 2% bei linearer Last und < 3% bei nicht-linearer Last
    • Toleranz Ausgangsspannung: +/-1 % statisch und +/- 3% bei 100 % Last
    • Durchgang: Integrierter statischer Bypass
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
    • Eingangsfrequenz: 40 - 70 Hz
    • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb: 320 - 456 (380 V), 320 - 480 (400V), 320 - 498 (415V)V
    • Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen: 250 - 600V
    • Netzrückwirkungen: Weniger als 3% bei voller Last
    • Erforderlicher Eingangsschutz: gL-Sicherung
    • Andere Eingangsspannungen: 380, 415
    • Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw): 65.0kAmps
    • Maximaler Eingangsstrom: 328.0A
    • Eingangsleistungsfaktor bei Volllast: 1.0
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Keine internen Batterien - Verwendung externer Batteriesysteme
    • Nominale Batteriespannung: 480 V
    • Maximaler Batteriestrom bei Erreichen der Entladung: 3393.0A
    • Batteriespannung bei Erreichen der Entladung: 384
  • Kommunikation & Management
    • Steuerkonsole: 7" Touch Screen Display
    • Steuerungspanel: Audible and visible alarms prioritized by severity
    • Notfall Ausschaltung (EPO): ja
    • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 2
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1970mm , 197.0cm
    • Maximale Breite: 1052mm , 105.2cm
    • Maximale Tiefe: 854mm , 85.4cm
    • Nettogewicht: 724.0kg
    • Versandgewicht: 770.0kg
    • Höhe für Versand: 2156mm , 215.6cm
    • Breite für Versand: 1490mm , 149.0cm
    • Tiefe für Versand: 1060mm , 106.0cm
    • Farbe: White
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-999.9Meter
    • Lagerungstemperatur: -25 - 55 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-14763.6Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 65.0dBA
    • Online-Wärmeabgabe: 24570.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    • Schutzklasse: IP 20
  • Conformance
    • Begutachtung: C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 und CBC2013 bis Sds = 2,02 g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778
    • Standardgarantie: Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme
  • Allgemein
    • Bypass-Schutzsystem: 400.0
    • Maximaler Bypass-Eingangsstrom: 289.0A
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, usv 200.000va, MGE Galaxy VM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27.264,30*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.516,41*
€ 32.744,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.439,01*
€ 32.652,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.264,30*
€ 32.444,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
GVMPB160KHS
ab € 25.672,27*
Ähnlich
APC
GVMSB160KHS
ab € 26.127,91*
Ähnlich
APC
GVMSB200KHS
ab € 27.725,17*
Ähnlich
APC
GVMKHS32KIT
ab € 1.367,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.