Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Vision USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Vision USV-Batterieschrank Tower
APC Vision USV-Batterieschrank Tower
APC Vision USV-Batterieschrank Tower
APC Vision USV-Batterieschrank Tower
APC Vision USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     C1189-LIBVIS12X50250IEC
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     LIBVIS12X50250IEC
EAN/GTIN:
     731304440666
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Gewicht:
120000 g
Anzahl:
1
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
12
Batteriekapazität:
50 Ah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.857,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.120,66*
€ 23.943,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.054,12*
€ 23.864,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.865,82*
€ 23.640,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.857,20*
€ 23.630,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.