Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Essential Surgearrest 5 (1 Plc Compatible) Outlets 230V Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Essential Surgearrest 5 (1 Plc Compatible) Outlets 230V Germany Bild 1
APC Essential Surgearrest 5 (1 Plc Compatible) Outlets 230V Germany Bild 1
APC Essential Surgearrest 5 (1 Plc Compatible) Outlets 230V Germany Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PL5B-DE
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PL5B-DE
EAN/GTIN:
     731304281368
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

APC Essential Surgearrest 5 (1 Plc Compatible) Outlets 230V Germany

PL5B-DE Features

  • APC Essential SurgeArrest 5 (1 PLC-kompatibel), Ausgänge 230 V, Deutschland
  • Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte
  • Beinhaltet : User Manual
  • Kabelgehäuse, um 180 Grad drehbar: Ein um 180 Grad drehbares Kabel mit Zugentlastung ermöglicht eine flexible Positionierung von SurgeArrest und Führung des Netzkabels.
  • 3 Schutzschaltungen (L – N, L – PE, N – PE): Die restlichen Module schützen die angeschlossenen Systeme, wenn ein Modul infolge einer Überspannung nicht mehr funktionsfähig ist.
  • Anzeige für Probleme bei der Verkabelung: Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.
  • EMI- und RFI-Filter: Reduziert Leitungsrauschen, das zu Datenverlusten oder Tastatur-Fehlfunktionen führen kann.
  • Fail Safe Modus: Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
  • Blitz- und Überspannungsschutz: Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.
  • PLC (Power Line Communications)-kompatibel: Schützt PLC-Netzwerkadapter ohne die Netzwerkkommunikation zu unterbrechen.
  • Schutzanzeige: SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
  • Zulassung durch Prüfinstitutionen: Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Schutz

Blitz- und Überspannungsschutz:
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.

Rauschfilter:
Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.

IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen:
APC Überspannungsschutzsysteme werden strengen Tests der IEEE unterzogen und für Durchlassspannungs-Nennwerte zertifiziert. Damit wird die maximale Spannung bezeichnet, die von den Systemen nach dem Auftreten von Überspannungen oder Spannungsspitzen an Ihre Geräte weitergeleitet wird. Geringere Nennwerte des IEEE weisen auf besseren Schutz und höhere Leistung der Systeme hin. Die APC Essential SurgeArrest Reihe bietet optimale Leistungen mit einem Durchlassspannungs-Nennwert von weniger als 330V für Nordamerika sowie einem Nennwert von weniger als 15% für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle APC Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der lokalen Normenorganisationen, darunter UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit in den jeweiligen Regionen.

Sicherheit

Schutzanzeige:
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.

Fail Safe Modus:
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.

Katastrophenschutz:
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund der hohen Spannung beschädigt werden, gelangt kein überhöhter Strom mehr an die angeschlossenen Geräte. Anders als bei den APC SurgeArrest-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.

Anzeige für Probleme bei der Verkabelung:
Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.

Vorteile für Ihr Business

Fail Safe Modus:
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.

Schutz für Datenleitungen:
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.

Blitz- und Überspannungsschutz:
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.

Schutzanzeige:
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.

Rücksetzbarer Unterbrecher:
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Number of Outlets: 5.0
    • Receptacle Style: CEE 7 Schuko
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Eingangsanschlußart: Schuko CEE 7/7P
    • Kabellänge: 1.83Meter
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
    • Maximaler Eingangsstrom: 10.0A
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 903Joule
    • ts_nm_surge_response: 1ns
    • Peak Current Common Mode: 13kAmps
    • Peak Current Normal Mode: 13kAmps
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 385mm , 38.5cm
    • Maximale Breite: 70mm , 7.0cm
    • Maximale Tiefe: 45mm , 4.5cm
    • Nettogewicht: 0.7kg
    • Versandgewicht: 0.74kg
    • Höhe für Versand: 411mm , 41.1cm
    • Breite für Versand: 135mm , 13.5cm
    • Tiefe für Versand: 52mm , 5.2cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -40 - 85 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: CE
    • Equipment protection policy: Lebenslang : 30000 €
    • Standardgarantie: Lebenslang (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.