Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Protectnet standalone surge protector for 10/100/1000 Base-T Ethernet lines


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PNET1GB
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PNET1GB
EAN/GTIN:
     0731304226734
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
tk datenleitungsschutzgerät

APC Protectnet standalone surge protector for 10/100/1000 Base-T Ethernet lines

Eingang

  • Eingangsanschlußart:

Überspannungsschutz und Filterung

  • Spitzenstrom (Normal Mode): 6.50 kA
  • Spitzenstrom (Common Mode): 0.25 kA
  • Antwortzeit (ns) NM: 1 ns
  • Datenleitungsschutz: RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet-Schutz
  • Geschützte Leitung: 1-8
  • Nenn-Durchlassspannung: < 60

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.05 KG
  • Maximale Höhe: 104.00 mm
  • Maximale Breite: 47.00 mm
  • Maximale Tiefe: 28.00 mm
  • Versandgewicht: 0.11 KG
  • Versandhöhe: 104.00 mm
  • Versandbreite: 90.00 mm
  • Versandtiefe: 29.00 mm
  • Verpackungseinheit: 144.00
  • Abmessungen der Verpackungseinheit: 522 x 582 x 434 mm
  • Gewicht der Verpackungseinheit: 21.00 KG
  • SCC-Codes: 1073130422673 1
  • Farbe: Beige
  • Anzahl Palletten: 1152.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -15 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Lagerungstemperatur: -15 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%

Conformance

  • Begutachtung: UL 497B
  • Standardgarantie: 10 Jahre (nur Japan),Produkt-Lebensdauer
  • UL 1449 TVSS Rating: 330V
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: ProtectNet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PS9-DTE
ab € 27,74*
Ähnlich
APC
PTEL2
ab € 28,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.