Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Protectnet RS-232 DB9 DTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Protectnet RS-232 DB9 DTE Bild 1
APC Protectnet RS-232 DB9 DTE Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PS9-DTE
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PS9-DTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ProtectNet

APC Protectnet standalone surge protector for Serial RS232 lines (9 pin female to male)

Überspannungsschutz und Filterung

  • Spitzenstrom (Common Mode): 0.20 kA
  • Antwortzeit (ns) NM: 1 ns
  • Geschützte Leitung: 1-9
  • Nenn-Durchlassspannung: < 40

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.06 KG
  • Maximale Höhe: 76.00 mm
  • Maximale Breite: 36.00 mm
  • Maximale Tiefe: 15.00 mm
  • Versandgewicht: 0.10 KG
  • Versandhöhe: 178.00 mm
  • Versandbreite: 165.00 mm
  • Versandtiefe: 44.00 mm
  • Verpackungseinheit: 40.00
  • Farbe: Beige

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%

Conformance

  • Begutachtung: UL 497B,UL eingetragen
  • Standardgarantie: Produkt-Lebensdauer
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PNET1GB
ab € 29,27*
Ähnlich
APC
PTEL2
ab € 28,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.