Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Suppressor PNETR6 Schwarz 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Suppressor PNETR6 Schwarz 2 AC-Ausgänge
APC Suppressor PNETR6 Schwarz 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-PNETR6
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PNETR6
EAN/GTIN:
     731304217183
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Ermöglicht den Einsatz einer beliebigen Kombination von APC Überspannungsschutzmodulen für den Rack-Einbau und bei Bedarf einen schnellen und bequemen Austausch.

Durch einen Schutz der Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonkabel) sind die Geräte vollständig gegen Überspannungen geschützt. Es ist äußerst wichtig, die Geräte vor den "Gefahren durch die Hintertür" zu schützen, da diese genauso gefährlich wie Überspannungen im Stromnetz sein können.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-15 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Anzahl der AC-Ausgänge:
2 AC-Ausgänge
Spitzenstrom-Normales Modus:
200 A
Spitzenstrom-Common-Modus:
250 A
Gewicht:
20 g
Warentarifnummer (HS):
85364900
Produktfarbe:
Schwarz
Abmessungen (BxTxH):
19 x 44 x 69 mm
Netzwerkkabel Schutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.