| |
|
| Artikel-Nr.: C1189-PZ42I-GR Herst.-Nr.: PZ42I-GR EAN/GTIN: 731304336211 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.5 m | Zertifizierung: | CE | PDU-Typen: | Standard | Montage: | Horizontal/Vertikal | Produktfarbe: | Schwarz | Ein-/Ausschalter: | Ja | Nominale Eingang Spannung: | 230 V | Stromstärke (maximal): | 10 A | Ausgangsspannung: | 230 V | Ladekapazität: | 2300 VA | Maximaler Eingang Strom pro Phase: | 10 A | Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase: | 10 A | Energieschutzeigenschaften: | Überlastschutz | Max. Leistung: | 2300 W | Anzahl der AC-Ausgänge: | 4 AC-Ausgänge | AC-Steckertypen: | Typ F | Stecker: | C14-Koppler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| |