Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.32 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.32 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC32
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC32
EAN/GTIN:
     0731304219088
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.32

Abmessungen

  • Nettogewicht: 5.33 KG
  • Maximale Höhe: 197.00 mm
  • Maximale Breite: 149.00 mm
  • Maximale Tiefe: 64.00 mm
  • Versandgewicht: 5.91 KG
  • Versandbreite: 229.00 mm
  • Versandhöhe: 305.00 mm
  • Versandtiefe: 102.00 mm
  • Farbe: Anthrazit

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-15000 Meter
  • Lagerungstemperatur: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-3000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC33
ab € 110,30*
Ähnlich
APC
RBC34
ab € 264,78*
Ähnlich
APC
RBC35
ab € 39,61*
Ähnlich
APC
RBC4
ab € 81,88*
Ähnlich
APC
RBC43
ab € 417,45*
Ähnlich
APC
RBC44
ab € 561,81*
Ähnlich
APC
RBC46
ab € 39,50*
Ähnlich
APC
RBC47
ab € 33,36*
Ähnlich
APC
RBC48
ab € 119,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.