Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.47 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.47 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC47
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC47
EAN/GTIN:
     0731304220930
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.47

Ausgang

  • battoutvolt: 12.0
  • battoutmah: 3200

Abmessungen

  • Nettogewicht: 1.40 KG
  • Maximale Höhe: 66.00 mm
  • Maximale Breite: 67.00 mm
  • Maximale Tiefe: 134.00 mm
  • Versandgewicht: 1.67 KG
  • Versandbreite: 146.00 mm
  • Versandhöhe: 94.00 mm
  • Versandtiefe: 187.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC32
ab € 83,42*
Ähnlich
APC
RBC33
ab € 110,30*
Ähnlich
APC
RBC34
ab € 264,78*
Ähnlich
APC
RBC35
ab € 39,61*
Ähnlich
APC
RBC4
ab € 81,88*
Ähnlich
APC
RBC43
ab € 417,45*
Ähnlich
APC
RBC44
ab € 561,81*
Ähnlich
APC
RBC46
ab € 39,50*
Ähnlich
APC
RBC48
ab € 119,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.