Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Service Bypass Panel 230V 10A Bbm Iec C14 Input; (6) Iec C13 Output


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Service Bypass Panel 230V 10A Bbm Iec C14 Input; (6) Iec C13 Output Bild 1
APC Service Bypass Panel 230V 10A Bbm Iec C14 Input; (6) Iec C13 Output Bild 1
APC Service Bypass Panel 230V 10A Bbm Iec C14 Input; (6) Iec C13 Output Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SBP1500RMI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SBP1500RMI
EAN/GTIN:
     731304263593
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Service Bypass Panel 230V 10A Bbm Iec C14 Input; (6) Iec C13 Output

SBP1500RMI Features

  • Hohe Übertragungsrate: Die Umschaltzeit liegt im Bereich des Industriestandards und innerhalb der Zeit, in der Stromversorgungen typischerweise die Last abschalten. Die Umschaltung von einer Stromquelle auf eine andere erfolgt für die angeschlossenen Systeme übergangslos, wodurch eine Unterbrechung des Betriebs vermieden wird.
  • System-Umgehung: (3) Integrierter Leistungsschalter für das Bypass Panel, um die USV für Wartungsarbeiten von kritischen Geräten zu trennen.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Always on Outlets: 6
    • Schutz vor Überlastung: Ja
    • Cord Length: 1.22Meter
    • Maximum Total Current Draw: 10
    • Ausgangsanschlüsse:
      • (1) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
      • (6) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
    • Kabellänge: 1.98Meter
    • Acceptable Input Voltage: 220-240VAC
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
    • Load Power Factor Range: 0 to 1
    • Load Capacity: 1500VA
    • Maximum Input Current: 10A
    • Maximum Line Current: 10A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 89mm , 8.9cm
    • Maximale Breite: 432mm , 43.2cm
    • Maximale Tiefe: 76mm , 7.6cm
    • Rack-Höhe: 2U
    • Nettogewicht: 2.0kg
    • Versandgewicht: 3.5kg
    • Höhe für Versand: 151mm , 15.1cm
    • Breite für Versand: 463mm , 46.3cm
    • Tiefe für Versand: 295mm , 29.5cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-4500Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: VDE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,88*
€ 380,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,01*
€ 378,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,42*
€ 364,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SBP20KP
ab € 1.608,92*
Ähnlich
APC
SBP3000RMHW
ab € 313,70*
Ähnlich
APC
SBP3000RMI
ab € 321,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.