Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Service Bypass Panel 230V 16A Bbm Hardwire


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Service Bypass Panel 230V 16A Bbm Hardwire Bild 1
APC Service Bypass Panel 230V 16A Bbm Hardwire Bild 1
APC Service Bypass Panel 230V 16A Bbm Hardwire Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SBP3000RMHW
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SBP3000RMHW
EAN/GTIN:
     731304283225
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Service Bypass Panel 230V 16A Bbm Hardwire

SBP3000RMHW Features

  • Beinhaltet:Rack Mounting Brackets , User Manual
  • Hohe Übertragungsrate: Die Umschaltzeit liegt im Bereich des Industriestandards und innerhalb der Zeit, in der Stromversorgungen typischerweise die Last abschalten. Die Umschaltung von einer Stromquelle auf eine andere erfolgt für die angeschlossenen Systeme übergangslos, wodurch eine Unterbrechung des Betriebs vermieden wird.
  • System-Umgehung: (3) Integrierter Leistungsschalter für das Bypass Panel, um die USV für Wartungsarbeiten von kritischen Geräten zu trennen.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Schutz vor Überlastung: Ja
    • Cord Length: 1Meter
    • Maximum Total Current Draw: 16
    • Ausgangsanschlüsse:
      • (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Netzausfallschutz)
      • (1) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Acceptable Input Voltage: 220-240VAC
    • Load Power Factor Range: 0 to 1
    • Load Capacity: 3000VA
    • Maximum Input Current: 16A
    • Maximum Line Current: 16A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 89mm , 8.9cm
    • Maximale Breite: 432mm , 43.2cm
    • Maximale Tiefe: 76mm , 7.6cm
    • Rack-Höhe: 2U
    • Nettogewicht: 2.27kg
    • Versandgewicht: 3.45kg
    • Höhe für Versand: 151mm , 15.1cm
    • Breite für Versand: 463mm , 46.3cm
    • Tiefe für Versand: 295mm , 29.5cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-4500Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: VDE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,63*
€ 420,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,81*
€ 409,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,93*
€ 370,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SBP20KP
ab € 1.608,45*
Ähnlich
APC
SBP1500RMI
ab € 285,55*
Ähnlich
APC
SBP3000RMI
ab € 320,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.