Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-Ups 1000Va 230V Tower With 6 Year Warranty Package


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-Ups 1000Va 230V Tower With 6 Year Warranty Package Bild 1
APC Smart-Ups 1000Va 230V Tower With 6 Year Warranty Package Bild 1
APC Smart-Ups 1000Va 230V Tower With 6 Year Warranty Package Bild 2
APC Smart-Ups 1000Va 230V Tower With 6 Year Warranty Package Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SMT1000I-6W
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT1000I-6W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-Ups 1000Va 230V Tower With 6 Year Warranty Package

SMT1000I-6W Features

  • Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.
  • Beinhaltet: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable
  • Unterstützt Kaltstart: Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
  • Energieverbrauchsmessgerät: Angabe der Nutzung in Kilowattstunden für energiebewusste Benutzer.
  • Grüner Betriebsmodus: Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
  • Hoher Online-Wirkungsgrad: Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.
  • Intuitive LCD-Benutzeroberfläche: Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
  • Anzeige des Termins für den Batterieaustausch: Die dynamische Anzeige des Termins für den empfohlenen Batterieaustausch in Monat und Jahr erleichtert die langfristige Planung der Wartung.
  • Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb: Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
  • Einzelnes Modul mit schaltbaren Ausgängen: Einzelne Ausgangsgruppe für die separate Ansteuerung über das USV-System für den gezielten Neustart von nicht mehr ansprechbaren Systemen, die aufeinanderfolgende An- oder Abschaltung von Systemen oder die Abschaltung unkritischer Lasten.
  • SmartSlot: Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation: Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen:
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Vorteile für Ihr Business

Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters:
Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.

Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management:
Patentierter Green-Modus für einen Wirkungsgrad über 97%. Die Smart-UPS war die erste Netzwerk-USV mit dem Energy Star Siegel. Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Dynamische Datumsanzeige für den Batterieaustausch und automatische Selbsttests sorgen für hohe Zuverlässigkeit und informieren rechtzeitig über einen erforderlichen Batterieaustausch. Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen. Die von APC entwickelte Smart-UPS wird seit 23 Jahren produziert und ist mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren die USV, der weltweit die meisten Kunden vertrauen.

Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff:
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute Business Edition Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.

Vermeidet kostspielige Leistungsprobleme, indem Sie Ihre IT-Ausrüstung und Daten sicher und verfügbar:
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die automatische elektronische Spannungsregelung erhöht eine niedrige Eingangsspannung um bis zu 30% und reduziert zu hohe Spannungen um bis zu 12% ohne Aktivierung der Batterie. Zuverlässige batteriegestützte Notstromversorgung bei einem Netzstromausfalls oder für einen geregelten System-Shutdown

Höhere Produktivität durch Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen:
Intuitive LCD-Oberfläche mit präzisen Informationen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit komfortablen Navigationstasten. über 15 programmierbare Einstellungen, darunter die Steuerung von Gruppen schaltbarer Ausgänge, ermöglichen anwendungsspezifische Einstellungen, Schwellenwerte und Benachrichtigungen.

Service-Möglichkeiten

Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler:
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien:
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Vom Benutzer austauschbare Batterien:
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Benachrichtigung bei Batterieausfall:
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Rücksetzbare Unterbrecher:
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.

Anpassungsmöglichkeit

Einstellbare Spannungsempfindlichkeit:
Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.

Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte:
Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.

Verfügbarkeit

Spannungsaufbereitung:
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Intelligente Batterieverwaltung:
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion:
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.

Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung:
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation:
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie:
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

Automatischer Selbsttest:
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Steuerung

Serielle Schnittstelle:
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.

LED-Statusanzeigen:
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie:
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

USB-Schnittstelle:
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Warntöne:
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Network manageable:
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Ausgangsleistungskapazität: 700Watt / 1.0 kVA
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 700Watt / 1.0 kVA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Hinweis zur Ausgangsspannung:: Konfigurierbar für 220: 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
    • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
    • Andere Ausgangsspannungen: 220, 240
    • Topologie: Line-Interactive
    • Art der Wellenform: Sinuswelle
    • Ausgangsanschlüsse:
      • (2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
      • (8) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
    • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb: 160 – 286V
    • Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen: 151 - 302V
    • Andere Eingangsspannungen: 220, 240
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
    • Typische Aufladezeit: 3Stunde(n)
    • Austauschbatterie: RBC6
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 3 - 5
    • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
  • Kommunikation & Management
    • Datenschnittstelle (n): SmartSlot , USB
    • Steuerkonsole: Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
    • Steuerungspanel: Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: konfigurierbare Verzögerungen
    • Notfall Ausschaltung (EPO): Optional
    • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 459Joule
    • Filtern: Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 219mm , 21.9cm
    • Maximale Breite: 171mm , 17.1cm
    • Maximale Tiefe: 439mm , 43.9cm
    • Nettogewicht: 18.86kg
    • Versandgewicht: 22.77kg
    • Höhe für Versand: 376mm , 37.6cm
    • Breite für Versand: 328mm , 32.8cm
    • Tiefe für Versand: 595mm , 59.5cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 41.0dBA
    • Online-Wärmeabgabe: 100.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Conformance
    • Begutachtung: C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ENERGY STAR V1.0 (EU), VDE
    • Standardgarantie: 6 years (requires registration)
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    • Einhaltung von sonstigen Umweltnormen: China RoHS
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1000va, apc ups, ups, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,39*
€ 823,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,65*
€ 813,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,77*
€ 801,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,61*
€ 784,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,12*
€ 740,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT1500R2I-6W
ab € 1.150,11*
Ähnlich
APC
SMT3000R2I-6W
ab € 2.251,74*
Ähnlich
APC
SMX750INC
ab € 1.058,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.