Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS X 120V APC External Battery Pack Rack/Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS X 120V APC External Battery Pack Rack/Tower Bild 1
APC Smart-UPS X 120V APC External Battery Pack Rack/Tower Bild 1
APC Smart-UPS X 120V APC External Battery Pack Rack/Tower Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SMX120RMBP2U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMX120RMBP2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Smart-UPS X 120V APC External Battery Pack Rack/Tower

  • Inklusive: Installationsanleitung, Rack-Montage-Halterung
    Ausgang
  • Nominelle Ausgangsspannung: 120V
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Battery Volt-Amp-Hour Capacity: 1200
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • Akkumontage: Batteriepatrone enthalten
  • Expected Battery Life (years): 3 - 5
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 2
  • Akkublöcke pro Reihe: 10
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 85.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 667.00 mm
  • Nettogewicht: 56.36 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
    Conformance
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akku usv apc, akku packs, Smart-UPS Battery System
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 949,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,09*
€ 1.212,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,55*
€ 1.212,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,71*
€ 1.192,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,72*
€ 1.168,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,55*
€ 1.129,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SURT192RMXLBP3U
ab € 1.501,07*
Ähnlich
APC
SURTA48XLBP
ab € 804,43*
Ähnlich
APC
SURTA48RMXLBP2U
ab € 1.014,30*
Ähnlich
APC
SUVTOPT114
ab € 139,74*
Ähnlich
APC
SUVTOPT112
ab € 154,41*
Ähnlich
APC
SUVTOPT115
ab € 151,07*
Ähnlich
APC
SUVTOPT104
ab € 1.753,16*
Ähnlich
APC
SUVTOPT105
ab € 1.713,67*
Ähnlich
APC
SMX48RMBP2U
ab € 634,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.