Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku USV
>
Artikel
APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1189-SURTA48RMXLBP2U
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SURTA48RMXLBP2U
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack
Inklusive: Dokumentations-CD, Rack-Montage-Halterung, Benutzerhandbuch
Batterien und Überbrückungszeit
Battery Volt-Amp-Hour Capacity: 864
Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
Akkumontage: Batteriegehäuse enthalten
Expected Battery Life (years): 3 - 5
Vorinstallierte Batterien: 2
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 2
Akkublöcke pro Reihe: 4
Abmessungen
Maximale Höhe: 86.00 mm
Maximale Breite: 452.00 mm
Maximale Tiefe: 559.00 mm
Nettogewicht: 32.91 KG
Umgebung
Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
Operating Elevation: 0-3000 Meter
Lagerungstemperatur: -50 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
Storage Elevation: 0-15000 Meter
Conformance
Begutachtung: OSHPD
Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
... >
APC
>
Stromversorgung
>
Smart-UPS Battery Systems
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
apc ups
,
ups
,
Smart-UPS Battery System
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,80*
€ 1.328,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,10*
€ 1.318,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,29*
€ 1.290,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,29*
€ 1.259,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,89*
€ 1.218,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack
APC
SURT192RMXLBP3U
ab € 1.490,21*
Ähnlich
APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack
APC
SURTA48XLBP
ab € 807,55*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Input Breaker for 20kVA 480/208V UPS
APC
SUVTOPT114
ab € 139,70*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Input Breaker for 20kVA/208V UPS
APC
SUVTOPT112
ab € 154,86*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Input Breaker for 30kVA 480/208V UPS
APC
SUVTOPT115
ab € 150,03*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, (5) L21-20 & (1) 50A HW output
APC
SUVTOPT104
ab € 1.752,77*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution 208V, (5) L21-20 & (1) 63A HW output
APC
SUVTOPT105
ab € 1.702,83*
Ähnlich
APC Smart-UPS X 120V APC External Battery Pack Rack/Tower
APC
SMX120RMBP2U
ab € 950,57*
Ähnlich
APC Smart-UPS X-Series 48V APC External Battery Pack Rack/Tower
APC
SMX48RMBP2U
ab € 680,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen