Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V Bild 1
APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V Bild 1
APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V Bild 2
APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V Bild 3
APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SMX1500RMI2U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMX1500RMI2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V

  • APC Smart-UPS, 1200 Watts / 1500 VA, Eingang 230V / Ausgang 230V , Interface Port SmartSlot, USB , extended runtime model , Rackhöhe 2 U
  • Inklusive: Software-CD, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Zusätzliche Rack-Montage-Schienen, Abnehmbare Stützfüße, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, USB-Kabel
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 1200 Watt / 1500 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 63 Hz
  • Topology: Line-Interactive
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (8) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • Input voltage range for main operations: 160 - 280V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 151 - 302V
  • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 20.0 A
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Battery Type: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 3 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: APCRBC115
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Schnittstelle: SmartSlot,USB
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast
  • Notfall Ausschaltung (EPO): JA
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 600 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 89.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 490.00 mm
  • Nettogewicht: 24.82 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 40.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 133.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    Conformance
  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,VDE
  • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Austausch (Batterie ausgenommen) und 2 Jahre auf Batterie
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.143,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,87*
€ 1.454,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,20*
€ 1.448,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,37*
€ 1.404,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,44*
€ 1.382,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,49*
€ 1.360,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUA1000RM1U
ab € 1.007,13*
Ähnlich
APC
SMX1500RMI2UNC
ab € 1.603,55*
Ähnlich
APC
SMX2200RMHV2U
ab € 2.073,42*
Ähnlich
APC
SMX3000RMHV2U
ab € 2.423,96*
Ähnlich
APC
SMX3000RMHV2UNC
ab € 2.673,04*
Ähnlich
APC
SMX750I
ab € 553,14*
Ähnlich
APC
SUA1000UXI
ab € 1.006,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.