Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS X 3000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 7 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS X 3000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 7 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS X 3000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 7 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS X 3000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 7 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-SMX3000RMLV2U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMX3000RMLV2U
EAN/GTIN:
     731304268550
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
432 mm
Tiefe:
667 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
38450 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit:
3 h
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Formfaktor:
Rackmount/Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.44 m
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
BSMI,CSA,EN 50091-2,EN 55022 A,FCC 15 A,NOM,TUV,UL 1778,VCCI A
Ausgangskapazität:
3 kVA
Ausgangsleistung:
2700 W
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge:
540 J
Effizienz:
98 %
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD:
5 %
Geräuschpegel:
55 dB
Akustische Signale:
Ja
AC-Steckertypen:
NEMA 5–15R, NEMA 5–20R
Anzahl der AC-Ausgänge:
7 AC-Ausgänge
Akku-/Batterietyp:
RBC117
Schnittstelle:
SmartSlot
Nominale Ausgang Spannung:
120 V
Nominale Eingang Spannung:
120 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.235,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.441,48*
€ 2.905,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.425,18*
€ 2.885,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.339,18*
€ 2.783,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.283,66*
€ 2.717,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.235,53*
€ 2.660,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.