Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRT1500RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRT1500RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W
APC SRT1500RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W
APC SRT1500RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W
APC SRT1500RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W
APC SRT1500RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W
APC SRT1500RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W
APC SRT1500RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W
APC SRT1500RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W
APC SRT1500RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W
APC SRT1500RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W
APC SRT1500RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W
APC SRT1500RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W
Artikel-Nr.:
     C1189-SRT1500RMXLI-NC
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT1500RMXLI-NC
EAN/GTIN:
     731304340294
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
432 mm
Tiefe:
505 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
21000 g
Verpackungsbreite:
594 mm
Verpackungstiefe:
749 mm
Verpackungshöhe:
246 mm
Paketgewicht:
29600 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung:
48 V
Batterielebensdauer (max.):
5 Jahr(e)
Akkuladezeit:
3 h
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Green Premium
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Rackmount
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.83 m
Display-Typ:
LCD
LED-Anzeigen:
Status
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Zertifizierung:
CE, EAC
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
1.5 kVA
Ausgangsleistung:
1500 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
50 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
150 V
Eingangsfrequenz:
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge:
432 J
Crest-Faktor:
3:1
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Geräuschpegel:
50 dB
Akustische Signale:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
Ja | RJ-45
SmartSlot:
Ja
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.785,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.925,14*
€ 2.290,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.915,84*
€ 2.279,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.861,21*
€ 2.214,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,05*
€ 2.170,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.785,76*
€ 2.125,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.