Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRTL1000RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRTL1000RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-SRTL1000RMXLI-NC
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRTL1000RMXLI-NC
EAN/GTIN:
     731304346395
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Verfügbarkeit

Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Skalierbare Überbrückungszeit
Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.

Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Steuerung

Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.

LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Network manageable
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Kompatibel mit InfraStruXure Manager
Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.

Anpassungsmöglichkeit

Kombigerät Rack/Tower
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.

Per Flash aktualisierbare Firmware
Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.

Externe Plug-and-Play-Batterien
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Service-Möglichkeiten

Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Schutz

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Rücksetzbarer Unterbrecher
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.

Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.

Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Vorteile für Ihr Business

Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters
Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.

Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die Doppelwandlertechnologie ermöglicht eine Spannungsregelung mit engen Toleranzen, Frequenzregelung und verzögerungsfreie Umschaltung auf Batteriestrom bei Störungen der Stromversorgung.

Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Automatische Selbsttests gewährleisten die Zuverlässigkeit der Batterie und kündigen frühzeitig einen Batterieaustausch an . Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen.

Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff.
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Network Shutdown Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.
Weitere Informationen:
Breite:
432 mm
Tiefe:
590 mm
Höhe:
128 mm
Gewicht:
25700 g
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
850 mm
Verpackungshöhe:
445 mm
Paketgewicht:
37400 g
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer (max.):
10 Jahr(e)
Akkuladezeit:
6 h
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Automatischer Batterietest:
Ja
Kaltstart:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Green Premium
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Rackmount
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Rack-Kapazität:
3U
Display-Typ:
LCD
LED-Anzeigen:
Status
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Zertifizierung:
CE, EAC, RCM, VDE
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
1 kVA
Ausgangsleistung:
900 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Eingangsfrequenz:
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge:
340 J
Crest-Faktor:
3:1
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Geräuschpegel:
50 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Akustische Signale:
Ja
Auto-Neustart:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
Ja | RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T
SmartSlot:
Ja
Ausgangsspannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.245,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.374,78*
€ 2.825,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.358,65*
€ 2.806,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.300,71*
€ 2.737,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,80*
€ 2.695,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.245,21*
€ 2.671,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.