Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRTRK4 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRTRK4 USV-Zubehör
APC SRTRK4 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1189-SRTRK4
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRTRK4
EAN/GTIN:
     731304322436
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Weitere Informationen:
Breite:
527 mm
Tiefe:
89 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
2720 g
Verpackungsbreite:
695 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
3350 g
Produktfarbe:
Aluminium
Kompatible Regalbreite:
19 "
Warentarifnummer (HS):
85079080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.