Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRV192RBP-7A USV-Batterie 192 V 7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRV192RBP-7A USV-Batterie 192 V 7 Ah
APC SRV192RBP-7A USV-Batterie 192 V 7 Ah
Artikel-Nr.:
     C1189-SRV192RBP-7A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRV192RBP-7A
EAN/GTIN:
     731304343325
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
52300 g
Breite:
438 mm
Höhe:
86.5 mm
Tiefe:
615 mm
Akku-/Batteriespannung:
192 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Batteriekapazität:
7 Ah
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,88*
€ 1.527,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,31*
€ 1.522,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,96*
€ 1.487,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,23*
€ 1.452,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,08*
€ 1.405,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.