Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRV3KI-E Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRV3KI-E Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2700 W
APC SRV3KI-E Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2700 W
APC SRV3KI-E Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2700 W
APC SRV3KI-E Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2700 W
APC SRV3KI-E Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2700 W
Artikel-Nr.:
     C1189-SRV3KI-E
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRV3KI-E
EAN/GTIN:
     731304436874
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Tiefe:
425 mm
Höhe:
336 mm
Gewicht:
26000 g
Verpackungsbreite:
565 mm
Verpackungstiefe:
325 mm
Verpackungshöhe:
465 mm
Paketgewicht:
28000 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung:
72 V
Akkuladezeit:
4 h
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Display-Typ:
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangsleistung:
2700 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
285 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Effizienz:
88 %
Crest-Faktor:
3:1
Geräuschpegel:
50 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Energiequelle:
AC
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C19-Koppler
USB Anschluss:
Ja
RS-232 port:
1
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,39*
€ 1.134,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,63*
€ 1.121,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,90*
€ 1.092,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,58*
€ 1.035,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.