Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRVPM10KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRVPM10KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
APC SRVPM10KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
APC SRVPM10KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
APC SRVPM10KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
Artikel-Nr.:
     C1189-SRVPM10KIL
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRVPM10KIL
EAN/GTIN:
     731304343400
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Tiefe:
447 mm
Höhe:
336 mm
Gewicht:
16500 g
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Verpackungshöhe:
460 mm
Paketgewicht:
19500 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 14763.6 m
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Eingebauter Ventilator:
Ja
Display-Typ:
LCD
Zertifizierung:
IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
10 kVA
Ausgangsleistung:
10000 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Eingangsfrequenz:
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung:
1 %
Anstieg der Energiemenge:
600 J
Crest-Faktor:
3:1
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Druckanstiegsschutz:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB-Kabel
Betriebsanleitung:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Port-Typ:
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle:
Ja | RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.216,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.485,35*
€ 5.337,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.437,46*
€ 5.280,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.299,40*
€ 5.116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.233,11*
€ 5.037,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.216,23*
€ 5.017,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.