Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-Ups 1500Va 230V Ul Approved


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUA1500IX38
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUA1500IX38
EAN/GTIN:
     731304198161
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-Ups 1500Va 230V Ul Approved

SUA1500IX38 Features

  • Frontzugriff für Wartungsarbeiten: Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
  • USB-Schnittstelle: Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Steuerung

SmartSlot:
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Intelligente Batterieverwaltung:
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Serielle Schnittstelle:
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.

LED Indicators:
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Service-Möglichkeiten

Technischer Support:
Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.

Vom Benutzer austauschbare Batterien:
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien:
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Leichte Installation:
Die innovative Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nahezu jede Person.

Verfügbarkeit

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation:
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Automatischer Selbsttest:
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung:
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb:
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.

Spannungsaufbereitung:
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Ausgangsleistungskapazität: 980Watt / 1.5 kVA
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 980Watt / 1.5 kVA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
    • Topologie: Line-Interactive
    • Art der Wellenform: Sinuswelle
    • Ausgangsanschlüsse:
      • (8) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
      • (2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
    • Transfer Time: 2ms typical:4ms maximum
    • Durchgang: Optionaler externer Bypass
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
    • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb: 160 – 286V
    • Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen: 151 - 302V
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
    • Typische Aufladezeit: 3Stunde(n)
    • Austauschbatterie: RBC7
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 3 - 5
    • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
  • Kommunikation & Management
    • Datenschnittstelle (n): DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
    • Steuerkonsole: LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige
    • Steuerungspanel: Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: konfigurierbare Verzögerungen
    • Notfall Ausschaltung (EPO): Optional
    • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 480Joule
    • Filtern: Full time multi-pole noise filtering:0.3% IEEE surge let-through:zero clamping response time:meets UL 1449
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 216mm , 21.6cm
    • Maximale Breite: 170mm , 17.0cm
    • Maximale Tiefe: 439mm , 43.9cm
    • Nettogewicht: 24.09kg
    • Versandgewicht: 27.0kg
    • Höhe für Versand: 370mm , 37.0cm
    • Breite für Versand: 330mm , 33.0cm
    • Tiefe für Versand: 590mm , 59.0cm
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 45.0dBA
    • Online-Wärmeabgabe: 135.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Conformance
    • Begutachtung: C-Tick, CE, Querschnitt, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, UL 1778, UL-gelistet, VDE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • Einhaltung von sonstigen Umweltnormen: China RoHS
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups, MGE Galaxy VX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,55*
€ 1.451,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,48*
€ 1.420,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,83*
€ 1.381,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,30*
€ 1.312,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
GVXP250KD
ab € 29.029,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.