Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS 5000VA 208V Rackmount/Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS 5000VA 208V Rackmount/Tower Bild 1
APC Smart-UPS 5000VA 208V Rackmount/Tower Bild 1
APC Smart-UPS 5000VA 208V Rackmount/Tower Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUA5000RMT5U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUA5000RMT5U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS 5000VA 208V Rackmount/Tower

  • APC Smart-UPS, 4000 Watts / 5000 VA, Eingang 208V / Ausgang 208V , Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot , Rackhöhe 5 U
  • Inklusive: Software-CD, Zusätzliche Rack-Montage-Schienen, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Benutzerhandbuch, Web/SNMP Management Card
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 4000 Watt / 5000 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 4000 Watt / 5000 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 208V
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal,57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
  • Topology: Line-Interactive
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (2) NEMA L6-20R, (2) NEMA L6-30R
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 208V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 5 Hz (manueller Schalter)
  • Eingangsanschlußart: NEMA L6-30P
  • Kabellänge: 2.44 Meter
  • Input voltage range for main operations: 141 - 255V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 131 - 268V
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Battery Type: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 3 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: RBC55
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 2
    Kommunikation & Management
  • Schnittstelle: DB-9 RS-232,SmartSlot
  • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9630
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Control panel: LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Ladestand und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Optional
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 480 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 222.00 mm
  • Maximale Breite: 483.00 mm
  • Maximale Tiefe: 660.00 mm
  • Nettogewicht: 97.73 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 53.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 344.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    Conformance
  • Begutachtung: CSA,FCC Teil 15 Class A,UL 1778
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Equipment Protection policy: Lebenslang:150000 US$
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc ups 5kva, apc ups, ups, Smart-UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.093,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.407,22*
€ 5.244,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.359,17*
€ 5.187,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.212,47*
€ 5.012,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.137,65*
€ 4.923,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.093,28*
€ 4.871,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUA750RMJ1UB
ab € 835,46*
Ähnlich
APC
SMX039-2
ab € 102,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.