Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku USV
>
Artikel
APC Smart-UPS XL Modular 48V extended run Battery Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1189-SUM48RMXLBP2U
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SUM48RMXLBP2U
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
APC Smart-UPS XL Modular 48V extended run Battery Pack
Abmessungen
Nettogewicht: 59.55 KG
Maximale Höhe: 86.00 mm
Maximale Breite: 432.00 mm
Maximale Tiefe: 678.00 mm
Versandgewicht: 69.09 KG
Versandbreite: 596.00 mm
Versandhöhe: 250.00 mm
Versandtiefe: 980.00 mm
Rackhöhe: 2U
Farbe: Schwarz
Anzahl Palletten: 8.00
Umgebung
Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
Operating Elevation: 0-3000 Meter
Lagerungstemperatur: -5 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
Storage Elevation: 0-9000 Meter
Conformance
Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
... >
APC
>
Stromversorgung
>
Smart-UPS Battery Systems
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
apc ups
,
ups
,
Smart-UPS Battery System
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.072,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,93*
€ 1.377,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,26*
€ 1.370,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,26*
€ 1.342,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,86*
€ 1.314,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,05*
€ 1.275,74
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC 2-Post Mounting Kit for Smart-UPS and Symmetra
APC
AP9625
ab € 187,09*
Zubehör
APC Replacement Battery Cartridge Nr.43
APC
RBC43
ab € 417,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen