Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 6000Va Filter - Marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 6000Va Filter - Marine Bild 1
APC 6000Va Filter - Marine Bild 1
APC 6000Va Filter - Marine Bild 2
APC 6000Va Filter - Marine Bild 3
APC 6000Va Filter - Marine Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SURT024M
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURT024M
EAN/GTIN:
     731304284703
Suchbegriffe:
Filter - Marine

APC 6000Va Filter - Marine

SURT024M Features

  • Zur Festverdrahtung geeignet: Für Installationen, in denen Festverdrahtung erforderlich oder gewünscht ist.
  • Rackmontiert: 1U für Rackmontage geeignet. Hardware inklusive.

Verfügbarkeit

Spannungsaufbereitung:
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung:
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation:
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Automatischer Selbsttest:
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb:
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.

Service-Möglichkeiten

Technischer Support:
Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.

Leichte Installation:
Die innovative Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nahezu jede Person.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien:
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Vom Benutzer austauschbare Batterien:
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Steuerung

Serielle Schnittstelle:
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.

SmartSlot:
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Intelligente Batterieverwaltung:
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

LED Indicators:
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Nominelle Ausgangsspannung: 200V , 208V , 220V , 230V , 240V
    • Andere Ausgangsspannungen: 208, 220, 230, 240
    • Maximum Total Current Draw: 32
    • Ausgangsanschlüsse:
      • (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 200V , 208V , 220V , 230V , 240V
    • Eingangsfrequenz: 45 - 65 Hz
    • Eingangsanschlußart: Hard Wire 3-wire
    • Acceptable Input Voltage: 180-264VAC
    • Load Capacity: 6000VA
    • Maximum Input Current: 32A
    • Maximum Line Current: 32A
    • Durch Regulierung gedrosselter Eingangsstrom (Nordamerika): 32A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 44mm , 4.4cm
    • Maximale Breite: 483mm , 48.3cm
    • Maximale Tiefe: 330mm , 33.0cm
    • Rack-Höhe: 1U
    • Nettogewicht: 6.73kg
    • Versandgewicht: 8.27kg
    • Höhe für Versand: 76mm , 7.6cm
    • Breite für Versand: 559mm , 55.9cm
    • Tiefe für Versand: 406mm , 40.6cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 55 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -25 - 75 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: DNV
    • Standardgarantie: 2 Jahre (Produktionsmängel)
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,00*
€ 1.303,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,09*
€ 1.294,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,77*
€ 1.229,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,52*
€ 1.200,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,92*
€ 1.178,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
SURT023M
ab € 557,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.