Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 3000Va Filter - Marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 3000Va Filter - Marine Bild 1
APC 3000Va Filter - Marine Bild 1
APC 3000Va Filter - Marine Bild 2
APC 3000Va Filter - Marine Bild 3
APC 3000Va Filter - Marine Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SURT023M
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURT023M
EAN/GTIN:
     731304284697
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC 3000Va Filter - Marine

SURT023M Features

  • Verstärkte USV-Systeme für den Marine-Einsatz und andere Transportanwendungen.
  • Beinhaltet:Installation guide , Mounting hardware , User Manual
  • Zur Festverdrahtung geeignet: Für Installationen, in denen Festverdrahtung erforderlich oder gewünscht ist.
  • Rackmontiert: 1U für Rackmontage geeignet. Hardware inklusive.

Verfügbarkeit

Spannungsaufbereitung:
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung:
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation:
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Automatischer Selbsttest:
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb:
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.

Service-Möglichkeiten

Technischer Support:
Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.

Leichte Installation:
Die innovative Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nahezu jede Person.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien:
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Vom Benutzer austauschbare Batterien:
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Steuerung

Serielle Schnittstelle:
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.

SmartSlot:
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Intelligente Batterieverwaltung:
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

LED Indicators:
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Nominelle Ausgangsspannung: 200V , 208V , 220V , 230V , 240V
    • Andere Ausgangsspannungen: 208, 220, 230, 240
    • Always on Outlets: 1
    • Schutz vor Überlastung: Nein
    • Cord Length: 2.44Meter
    • Maximum Total Current Draw: 16
    • Ausgangsanschlüsse: (1) IEC 320 C19 (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 208V , 220V , 230V , 240V
    • Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C20
    • Kabellänge: 2.44Meter
    • Acceptable Input Voltage: 100-240VAC
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
    • Eingangsleistung: 2100.0Watt
    • Load Capacity: 3000VA
    • Maximum Input Current: 16A
    • Maximum Line Current: 16A
    • Durch Regulierung gedrosselter Eingangsstrom (Nordamerika): 16A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 44mm , 4.4cm
    • Maximale Breite: 432mm , 43.2cm
    • Maximale Tiefe: 279mm , 27.9cm
    • Rack-Höhe: 1U
    • Nettogewicht: 5.09kg
    • Versandgewicht: 6.36kg
    • Höhe für Versand: 76mm , 7.6cm
    • Breite für Versand: 381mm , 38.1cm
    • Tiefe für Versand: 559mm , 55.9cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 55 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -25 - 75 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: DNV
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    Weitere Suchbegriffe: ups apc 3000va, apc ups, ups, Filter - Marine
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 557,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 622,18*
    € 740,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 614,24*
    € 730,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 601,93*
    € 716,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 590,78*
    € 703,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 557,15*
    € 663,01
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    APC
    SURT024M
    ab € 989,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.