Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 230V Smart UPS RT 6000 VA + PowerChute Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA 4200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC 230V Smart UPS RT 6000 VA + PowerChute Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA 4200 W
APC 230V Smart UPS RT 6000 VA + PowerChute Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA 4200 W
APC 230V Smart UPS RT 6000 VA + PowerChute Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA 4200 W
Artikel-Nr.:
     128-2704488
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURT6000XLI
EAN/GTIN:
     4053162303010
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Eine vielseitige USV, entwickelt für Umgebungen mit besonders problematischer Netzstromversorgung

Die kompakten, leistungsfähigen USVs der Smart-UPS® RT Familie eignen sich für den Einsatz in Sprach- und Datennetzwerken, medizinischen Laboren und industriellen Anwendungen. Die als Tower- und Rackgeräte (6 HE) einsetzbaren Modelle sind mit Kapazitäten bis 10 kVA erhältlich und können damit selbst die Versorgung von Blade-Servern und Racks mit hoher Gerätedichte sicherstellen. Dieser flexible Formfaktor ermöglicht den Einsatz einheitlicher Systeme in verschiedenen Umgebungen. Leistungsfähige interne Ladegeräte unterstützen die Nachrüstung einer nahezu unbegrenzten Anzahl kompatibler Batteriemodule zur Verlängerung der Überbrückungszeit für kritische Unternehmenssysteme. Die Smart UPS® RT ist eine ideale Lösung für Umgebungen mit besonders problematischer Netzstromversorgung, da sie über eine exakte Spannungs- und Frequenzregelung, einen internen Bypass sowie eine Eingangsleistungsfaktor-Korrektur verfügt, die für Systeme mit Double-Conversion Online-Technologie typisch sind.

Leistungsfähiger Stromversorgungsschutz mit skalierbarer Überbrückungszeit für beengte Serverräume sowie Sprach- und Datennetzwerke.

Inklusive: Software-CD, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Benutzerhandbuch, Web/SNMP Management Card.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
660 mm
Höhe:
432 mm
Gewicht:
54430 g
Paketgewicht:
63640 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
5.3 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
15.8 min
Akkuladezeit:
2.5 h
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85078000
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE
Ausgangskapazität:
6 kVA
Ausgangsleistung:
4200 W
Anstieg der Energiemenge:
480 J
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Geräuschpegel:
55 dB
Akustische Signale:
Ja
Schnittstelle:
DB-9 RS-232
Abmessungen (BxTxH):
432 x 660 x 130 mm
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
603 x 980 x 347 mm
Weitere Anschlüsse:
8 x IEC 320 C13; 2 x IEC 320 C19
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.780,25*
€ 4.037,62*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.816,72*
€ 4.063,62*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.834,39*
€ 4.076,98*
3 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 4.122,94*
€ 4.369,94*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 4.867,13*
€ 5.154,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.037,62*
€ 4.804,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.011,21*
€ 4.773,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.890,15*
€ 4.629,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.825,25*
€ 4.552,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.780,25*
€ 4.498,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.