Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMART-UPS RT 3000VA 120V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SMART-UPS RT 3000VA 120V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2100 W
APC SMART-UPS RT 3000VA 120V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2100 W
APC SMART-UPS RT 3000VA 120V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2100 W
Artikel-Nr.:
     C1189-SURTA3000XL
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURTA3000XL
EAN/GTIN:
     731304231479
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
APC Smart-UPS RT, 2100 Watts / 3000 VA,Eingang 120V / Ausgang 120V, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model, Rackhöhe 3 U.

Inklusive: Software-CD, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Gewicht:
54550 g
Paketgewicht:
63640 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
14.1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
33.9 min
Akkuladezeit:
2.5 h
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
3.05 m
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CSA,FCC Part 15 Class A,UL 1778
Ausgangskapazität:
3 kVA
Ausgangsleistung:
2100 W
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge:
480 J
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Geräuschpegel:
55 dB
Akustische Signale:
Ja
Schnittstelle:
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Ausgang Anschlüsse:
(6) NEMA 5-15R, (2) NEMA 5-20R
Eingang Verbindungstyp:
NEMA L5-30P
Abmessungen (BxTxH):
130 x 660 x 432 mm
Nominale Ausgang Spannung:
120 V
Nominale Eingang Spannung:
120 V
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
603 x 980 x 347 mm
Weitere Suchbegriffe: ups apc 3000va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.133,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.361,32*
€ 3.999,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.338,48*
€ 3.972,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.228,34*
€ 3.841,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.165,34*
€ 3.766,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.133,75*
€ 3.729,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.