Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT 3000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2100 W 10 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS RT 3000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2100 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS RT 3000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2100 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS RT 3000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2100 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS RT 3000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2100 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS RT 3000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2100 W 10 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS RT 3000VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2100 W 10 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     128-2709699
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURTD3000XLIM
EAN/GTIN:
     731304283546
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
660 mm
Höhe:
432 mm
Gewicht:
54550 g
Paketgewicht:
63640 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit:
2.5 h
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Rackmount
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
3U
Kabellänge:
2.44 m
LED-Anzeigen:
Ja
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
3 kVA
Ausgangsleistung:
2100 W
Eingangs-Betriebsspannung (min):
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
280 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Anstieg der Energiemenge:
480 J
Effizienz:
92 %
Crest-Faktor:
3:1
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD:
3 %
Geräuschpegel:
55 dB
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
10 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Abmessungen (BxTxH):
130 x 660 x 432 mm
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
603 x 980 x 347 mm
Weitere Suchbegriffe: ups apc 3000va, apc ups, ups
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.955,89*
€ 3.144,64*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.958,79*
€ 3.144,66*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.026,98*
€ 3.199,31*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.021,25*
€ 3.206,31*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3.042,08*
€ 3.226,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.144,64*
€ 3.742,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.119,18*
€ 3.711,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.034,13*
€ 3.610,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.985,93*
€ 3.553,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.955,89*
€ 3.517,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.