Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT 10-40kVA 400V Battery Breaker Box for Batteries 42Ah +/- 200V DC and above


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT 10-40kVA 400V Battery Breaker Box for Batteries 42Ah +/- 200V DC and above Bild 1
APC Smart-UPS VT 10-40kVA 400V Battery Breaker Box for Batteries 42Ah +/- 200V DC and above Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUVTBB10K40H
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTBB10K40H
EAN/GTIN:
     0731304235569
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Smart-UPS VT 10-40kVA 400V Battery Breaker Box for Batteries 42Ah +/- 200V DC and above

Abmessungen

  • Nettogewicht: 6.50 KG
  • Maximale Höhe: 360.00 mm
  • Maximale Breite: 270.00 mm
  • Maximale Tiefe: 183.00 mm
  • Versandgewicht: 7.50 KG
  • Versandhöhe: 450.00 mm
  • Versandbreite: 361.00 mm
  • Versandtiefe: 283.00 mm
  • Farbe: Grau

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-9000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -50 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,52*
€ 682,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,90*
€ 671,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,65*
€ 639,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,45*
€ 618,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,94*
€ 574,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUVTBB10K20H
ab € 431,42*
Ähnlich
APC
SUVTOPT007
ab € 73,80*
Ähnlich
APC
SUVTOPT005
ab € 377,28*
Ähnlich
APC
SUVTOPT002
ab € 70,63*
Ähnlich
APC
SUVTOPT110
ab € 150,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.