Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
APC Dust Filter Kit for Smart-UPS VT Small Tower - Wide (30/40kVA)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1189-SUVTOPT013
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SUVTOPT013
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
UPS
USV
USV Anlage
APC Dust Filter Kit for Smart-UPS VT Small Tower - Wide (30/40kVA)
Filtersatz mit zwei Luftfiltern, Filterklammern und Installationsanleitung. Dieser Einbausatz kann für die Installation zusätzlicher Filter bei einem vorhandenen SUVT-USV-System oder den Austausch vorhandener Filter genutzt werden.
Abmessungen
Maximale Höhe: 600.00 mm
Maximale Breite: 475.00 mm
Maximale Tiefe: 15.00 mm
Nettogewicht: 0.75 KG
Umgebung
Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
Operating Elevation: 0-999.9 Meter
Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
Storage Elevation: 0-999.9 Meter
Conformance
Standardgarantie: 1 Jahr (nur Teile)
... >
APC
>
Stromversorgung
>
Smart-UPS Accessories
Weitere Suchbegriffe:
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
apc ups
,
rack zubehör
,
Smart-UPS Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Dust Filter Kit for Smart-UPS VT Small Tower - Narrow (10/15/20kVA)
APC
SUVTOPT012
ab € 147,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen