Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 128 kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 128 kVA
APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 128 kVA
Artikel-Nr.:
     C1189-SY128K160H
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SY128K160H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht:
2452000 g
Paketgewicht:
2664000 g
Akkuladezeit:
3.5 h
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE,EN 50091-1,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,FCC Part 15 Class A,VFI-SS-111
Ausgangskapazität:
128 kVA
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Geräuschpegel:
63 dB
Akustische Signale:
Ja
Akku-/Batterietyp:
VRLA
Schnittstelle:
2x SmartSlot
Ausgang Anschlüsse:
1x Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Abmessungen (BxTxH):
1800 x 1070 x 1991 mm
Ausgang Spannung (Note):
380, 400/415
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
2554 x 1210 x 2140 mm
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60.829,41*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60.900,36*
€ 72.471,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60.829,41*
€ 72.387,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.